Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EMUGE TA2133441230 Jobber fúrószár, 31/64 hüvelykes fúrószár méret, 118 mm teljes hossz, 71 mm Max fúrási dp | CP4GJH 38UM47

EMUGE TA2133441230 Jobber fúrószár, 31/64 hüvelykes fúrószár méret, 118 mm teljes hossz, 71 mm maximális fúrási dp

Raktáron
Tétel: CP4GJH Modell: TA2133441230Kereszthivatkozás: 38UM47
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
€664.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EMUGE TA2133440635 Jobber fúrószár, 1/4 hüvelykes fúrószár, 91 mm teljes hossz | CP4GJE 38UM21 TA2133440635€324.07
EMUGE TA2145240635 Jobber fúrószár, 1/4 hüvelykes fúrószár méret, 91 mm teljes hossz, 53 mm Max fúrási dp | CP4GJF 38UM65 TA2145240635€336.38
EMUGE TA1033241140 Jobber fúrószár, 11.40 mm-es fúrószár méret, 102 mm teljes hossz | CP4GJG 39DF07 TA1033241140€364.44
EMUGE TA2145241468 Jobber fúrószár, 37/64 hüvelykes fúrószár méret, 133 mm teljes hossz, 83 mm Max fúrási dp | CP4GJJ 39DD73 TA2145241468€202.97
EMUGE TA1033240510 Jobber fúrószár, 5.10 mm-es fúrószár méret, 66 mm teljes hossz | CP4GJK 39DC60 TA1033240510€161.46
EMUGE TA2145240600 Jobber fúrószár, 6 mm-es fúrószár méret, 82 mm teljes hossz, 44 mm Max fúrási dp | CP4GJL 38UM64 TA2145240600€68.24
EMUGE TA2133440750 Jobber fúrószár, 7.50 mm-es fúrószár méret, 91 mm teljes hossz | CP4GJM 38UM26 TA2133440750€359.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMUGE TA2133441230 Jobber fúrószár, 31/64 hüvelykes fúrószár méret, 118 mm teljes hossz, 71 mm maximális fúrási dp
€664.52 /Mértékegység