Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELVEX SG-18BR-LEO védőszemüveg női univerzális | AH7QCR 36XR52

ELVEX SG-18BR-LEO Univerzális női védőszemüveg

Raktáron
Tétel: AH7QCR Modell: SG-18BR-LEOKereszthivatkozás: 36XR52
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
€21.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szemüveg
Keret színebarna
Keret kialakításaKörbeteker
Keret anyagPolikarbonát
Lencse bevonatKarcálló
Lencse színebarna
Lens AnyagPolikarbonát
Fém detektálhatóNem
MéretEgyetemes
StílusFélkeret
Templom színeLeopárd minta
Templomi stílusNem állítható
UV védelem99.99% UVA / UVB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0227
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országTW

Termék részletek:

    • Polarizált lencse: Nem
    • Habbélelt: Nem
    • Röntgen kimutatható: Nem
    • Fotokromatikus lencse: Nem
    • ANSI Dust / Splash Rating: Nincs besorolva por vagy Splash

Termékváltozatok

TermékekModellKeret színeLencse színeÁr
ELVEX SG-18C-LEO védőszemüveg női átlátszó univerzális | AH7QCT 36XR53 SG-18C-LEOSzűrő kikapcsolásaSzűrő kikapcsolása€10.73
ELVEX SG-18 I/O-LEO védőszemüveg beltéri/kültéri átlátszó | AH7QCU 36XR54 SG-18 I / O-LEOSzűrő kikapcsolásaBeltéri / kültéri€23.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELVEX SG-18BR-LEO Univerzális női védőszemüveg
€21.95 /Mértékegység