Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELVEX JE-9133 láncfűrész narancssárga 33 hüvelyk hosszúság | AD2VDV 3URY1

ELVEX JE-9133 láncfűrész narancssárga 33 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD2VDV Típus: JE-9133Kereszthivatkozás: 3URY1
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
€252.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncfűrészdarabok
színeknarancs
Hossz33 "
AnyagNylon kordorda és poliészter
Méret33 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód6217109530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekDer a derékmérethezHosszAnyagMéretÁr
ELVEX JE-9139 láncfűrész narancssárga 39 hüvelyk hosszúság | AD2AZN 3MAD8 JE-9139narancs-39 "Nylon kordorda és poliészter39 in€252.61
ELVEX JE-8000 láncfűrész fejek zöld nylon | AD2AZQ 3MAG6 JE-8000Zöld33–36 ”-NejlonEgyetemes€178.17
ELVEX JE-9033 láncfűrész narancssárga nylon 33 hüvelyk hosszúság | AD2BAT 3MCH7 JE-9033narancs-33 "Nejlon-€189.90
ELVEX JE-9036 láncfűrész narancssárga 36 hüvelyk hosszú nylon | AD2BAU 3MCJ3 JE-9036narancs-36 "Nejlon-€189.90
ELVEX JE-9433 láncfűrész 33 hüvelyk hosszú narancssárga | AD2BAV 3MCJ8 JE-9433narancs-33 "Nylon kordorda és poliészter-€216.24
ELVEX JE-9436 láncfűrész narancssárga Cordura nylon | AD2BAW 3MCK4 JE-9436narancs-36 "Cordura nylon-€216.24
ELVEX JE-9136 láncfűrész-kapocs narancssárga 36 hüvelyk hosszúságú AD2VDX 3URY6 JE-9136narancs-36 "Nylon kordorda és poliészter36 in€252.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELVEX JE-9133 láncfűrész narancssárga 33 hüvelyk hosszúság
€252.61 /Mértékegység