ELMO RIETSCHLE 1029350400 vákuumszivattyú, 212 cfm szabad légkiszorítás, 29.91 hüvelyk magasságg max. vákuum | CP4FZC 793KC7

ELMO RIETSCHLE 1029350400 Vacuum Pump, 212 cfm Free Air Displacement, 29.91 Inch Heightg Max Vacuum

Raktáron
Tétel: CP4FZC Típus: 1029350400Kereszthivatkozás: 793KC7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€40,022.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ELMO RIETSCHLE VCE-25 vákuumszivattyú, 1.5 LE, 3 fázis, 200 VAC, 17.6 cfm szabad légkiszorítás | CP4FYY 36Z454 VCE-25€9,707.94
ELMO RIETSCHLE 1029350400-10H vákuumszivattyú, 10 LE, 3 fázis, 230/460VAC, 212 cfm szabad légkiszorítás | CP4FYZ 793KC8 1029350400-10H€46,637.26
ELMO RIETSCHLE 1029320400 vákuumszivattyú, 177 cfm szabad légkiszorítás, 29.91 hüvelyk magasságg max. vákuum | CP4FZA 793KD0 1029320400€29,692.57
ELMO RIETSCHLE VC-50 vákuumszivattyú, 2 LE, 3 fázis, 200 VAC, 35.3 cfm szabad légkiszorítás | CP4FZB 36Z455 VC-50€9,521.99
ELMO RIETSCHLE 1026522100 vákuumszivattyú, 230/400 VAC, 106 cfm szabad légkiszorítás, 29.91 hüvelyk magasság, max. vákuum | CP4FZD 793KD3 1026522100€24,432.44
ELMO RIETSCHLE 102652-2100-5H vákuumszivattyú, 5 LE, 3 fázis, 230/460VAC, 106 cfm szabad légkiszorítás | CP4FZE 793KD4 102652-2100-5H€28,244.23
ELMO RIETSCHLE 1029320400-7H200 Vákuumszivattyú, 7.5 LE, 3 fázis, 200 VAC, 177 cfm, szabad légkiszorítás | CP4FZF 793KD2 1029320400-7:200€33,770.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELMO RIETSCHLE 1029350400 Vacuum Pump, 212 cfm Free Air Displacement, 29.91 Inch Heightg Max Vacuum
€40,022.87 /Mértékegység