ELKAY VRCTL8SC vízhűtő vandálálló Ss AC2JDJ 2KLE9

ELKAY VRCTL8SC vízhűtő vandálálló Ss

Raktáron
Tétel: AC2JDJ Típus: VRCTL8SCKeresztszám: 2KLE9 / 34K059

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,039.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVandálálló vízhűtő
Hideg víz kapacitása8 sebesség / óra
színekRozsdamentes acél
TeljesítésHozzáférhetőség, ólom, vízminőség, elektromos, mechanikus
Kompresszor HP1/4
Mélység18.625 "
Teljes terhelésű erősítők5A
Magasság20.437 "
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Beömlőnyílás3/8 "Cső OD
Szerelési típusFal
MűveletPush Button
hűtő134A (CFC mentes)
RegulatorBeépített áramlás, állandó áramlási magasságot tart fenn 20-105 psi vezetéknyomás mellett
Feszültség115 VAC
Vízhőmérséklet50 fok F
Szélesség36.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.95
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.58
HS-kód8418690120
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (2)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
ELKAY VRC8S vízhűtő vandálálló 20 7 / 16h | AC2JDM 2KLF3 VRC8S18 "€1,892.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY VRCTL8SC vízhűtő vandálálló Ss
€3,039.60 /Mértékegység