ELKAY VRC8S vízhűtő vandálálló 20 7 / 16h | AC2JDM 2KLF3

ELKAY VRC8S vízhűtő vandálálló 20 7/16h

Raktáron
Tétel: AC2JDM Modell: VRC8SKereszthivatkozás: 2KLF3 / 6XUY7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,846.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVandálálló vízhűtő
Hideg víz kapacitása8 sebesség / óra
színekRozsdamentes acél
TeljesítésHozzáférhetőség, ólom, vízminőség, elektromos, mechanikus
Kompresszor HP1/4
Mélység18.625 "
Teljes terhelésű erősítők5A
Magasság20.437 "
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Beömlőnyílás3/8 "Cső OD
Szerelési típusFal
MűveletPush Button
hűtő134A (CFC mentes)
RegulatorBeépített áramlás, állandó áramlási magasságot tart fenn 20-105 psi vezetéknyomás mellett
Feszültség115 VAC
Vízhőmérséklet50 fok F
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)66.55
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)52.83
HS-kód8418690120
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
ELKAY VRCTL8SC vízhűtő vandálálló Ss AC2JDJ 2KLE9 VRCTL8SC36.125 "€2,736.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY VRC8S vízhűtő vandálálló 20 7/16h
€1,846.15 /Mértékegység