ELKAY LR29184 Mosogató mosogató csaptelep párkányával, 29 hüvelyk hosszúságú AC8HPN 3AEH1

ELKAY LR29184 Behúzható mosogató csaptelep párkányral, 29 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC8HPN Modell: LR29184Kereszthivatkozás: 3AEH1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,092.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsöpögő mosogató csapteleppel
ADA-kompatibilisNem
Tál mélység7.625 "
Tál mérete12 "x 12"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep szerelő központok4"
befejezSzatén
Nyomtáv18
Tálak száma2
Lyukak száma4
Teljes magasság7.625 "
Teljes hossz29 "
Teljes szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.53
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)95.76
Hajószélesség (cm)67.06
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTál mélységTál méreteTeljes hosszTeljes szélességCsaptelep szerelő központokbefejezNyomtávÁr
ELKAY GE125213 Behúzható mosogató csaptelep párkányzattal, 25 hüvelykes hosszúság | AA3RYQ 11U321 GE1252135.625 "5.375 "15-3 / 4 "x 21"25 "21.25 "4"Rozsdamentes acél22€317.41
ELKAY LRAD1918553 Behúzható mosogató csaptelep párkányzattal 19 hüvelyk hossz | AA3RYU 11U324 LRAD19185535.5 "5.5 "16 "x 11-1 / 2"19 "18 "4"Rozsdamentes acél18€1,103.59
ELKAY LRAD1919553 Behúzható mosogató csaptelep párkányral, 19 hüvelyk szélesség | AA3RYV 11U325 LRAD19195535.5 "5.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "4"Szatén18€1,319.89
ELKAY GE233214 Behúzható mosogató csaptelep párkányzattal, 33 hüvelyk hosszúság | AA3RYW 11U326 GE2332145.625 "5.375 "14 "x 15-3 / 4"33 "21.25 "4"Szatén22€410.06
ELKAY LR17162 Behúzható mosogató csaptelep párkányral, 17 hüvelyk hosszúság | AA9ZHC 1JYU4 LR171627.625 "7.625 "14 "x 10"17 "16 "4"Rozsdamentes acél18€822.51
ELKAY LR15173 Behúzható mosogató csaptelep párkányral, 15 hüvelykes hosszúság | AC2JDT 2KLF8 LR151737.625 "7.625 "12 "x 12"15 "17.5 "4"Szatén18€897.87
ELKAY LR19193 Mosogató mosogató csaptelemmel 19 hüvelyk szélességgel | AC8HNY 3AEF5 LR191937.5 "7.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "8"Szatén18€857.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY LR29184 Behúzható mosogató csaptelep párkányral, 29 hüvelykes hosszúság
€1,092.29 /Mértékegység