EATON / CHAR-LYNN 158-4267-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 76 Nm, áramlási sebesség 38 Lq, 1021 ford./perc

Tétel: CD6FZZ Modell: 158-4267-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség38 LQ
Magasság5.27 "
Hossz6.21 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusaElosztó .3125-18
Tengely típusaEgyenes
Sebesség1021 RPM
Nyomaték76 Nm
Szélesség3.87 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-4267-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 76 Nm, áramlási sebesség 38 Lq, 1021 ford./perc