ELKAY LK4405BFEVG palackkitöltő fal 32 hüvelyk magasság | AG3FQE 33KJ66

ELKAY LK4405BFEVG palacktöltő fal 32 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AG3FQE Típus: LK4405BFEVGKereszthivatkozás: 33KJ66

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,323.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalacktöltő állomás
színekÖrökzöld
TeljesítésHozzáférhetőség, ólom, vízminőség, mechanikus
Kompresszor HPN / A
Mélység19.125 "
Magasság32 "
Beömlőnyílás3/8 "OD
Szerelési típusFal
MűveletPush Button
hűtőN / A
RegulatorFolyamatos árammagasságot tart fenn 20–105 psi nyomáson
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)41.4
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8418690120

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (1)
    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ELKAY LBWD06WHK palacktöltő, falba épített, szűrt, 1.5 GPH, 20 1/2 hüvelykes magasság, fekete | CH9THH 54ZH57 LBWD06WHK€3,272.81
ELKAY LBWDC00WHC palacktöltő, 28 hüvelyk magasság, 5.1 hüvelyk mélység | CH9THJ 55RT87 LBWDC00WHC€2,625.62
ELKAY LBWD00BKC palacktöltő, falba épített, szűrt, nem hűtött, 28 hüvelyk magas, fekete | CH9THK 54ZH54 LBWD00BKC€2,128.73
ELKAY LBWD00WHC palacktöltő, falba épített, szűrt, nem hűtött, 28 hüvelyk magasságú, fehér | CH9THL 54ZH55 LBWD00WHC€2,032.79
ELKAY EZ8WSSSMC palacktöltő, falon, 41 1/4 hüvelykes magasság, rozsdamentes acél, nem szűrt | CH9THM 61UJ01 EZ8WSSSMC€2,680.34
ELKAY LZ8WSSSMC palacktöltő, falra szerelt, hűtött, 41 1/4 hüvelykes magasság, rozsdamentes acél, szűrt | CH9THN 61UJ02 LZ8WSSSMC€2,594.71
ELKAY LBWDC00BKC palacktöltő, 28 hüvelyk magasság, 18 hüvelyk szélesség, 5.1 hüvelyk mélység | CH9THP 55RT88 LBWDC00BKC€2,519.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY LK4405BFEVG palacktöltő fal 32 hüvelyk magasságban
€4,323.29 /Mértékegység