ELKAY EFA8L1Z Vízhűtő Deluxe 8 Gph szürke 115v | AG6ZVT 49T435

ELKAY EFA8L1Z Water Cooler Deluxe 8 Gph szürke 115v

Raktáron
Tétel: AG6ZVT Típus: EFA8L1Zkereszthivatkozás: 49T435 / 3EMY8, 4CE98, 34J937

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,118.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhűtő
ADA-kompatibilisNem
Hideg víz kapacitása7.6 sebesség / óra
színekVilágos szürke gránit
TeljesítésÓlom, vízminőség, elektromos, mechanikus
Kompresszor HP1/5
Mélység14.5 "
Teljes terhelésű erősítők4A
Magasság41.5 "
Beömlőnyílás3/8 "Cső OD
Szerelési típusSzabadon álló
MűveletPush Button
hűtő134A (CFC mentes)
RegulatorFolyamatos árammagasságot tart fenn 20–105 PSI vezetéknyomáson
Feszültség115
Vízhőmérséklet50 fok F
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)118.11
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)42.67
HS-kód8418690120

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (1)
    • Beltéri / kültéri (beltéri)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY EFA8L1Z Water Cooler Deluxe 8 Gph szürke 115v
€2,118.86 /Mértékegység