Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA LV.A-80-14-AS-M12X98 -ESD-C Leveling Foot 3584 Lb Black | AF8NZH 29AV11

ELESA LV.A-80-14-AS-M12X98 -ESD-C szintezőtalp 3584 Lb fekete

Raktáron
Tétel: AF8NZH Modell: LV.A-80-14-AS-M12X98 -ESD-CKereszthivatkozás: 29AV11
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
€50.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező láb
BázisVezetőképes, üvegszál erősítésű techopolimer
Alapdia.3-1 / 64 "
Csavarhossz3 6 / 7 "
ÉpítésAcél
befejezHorganyzott
Magasság5 8 / 51 "
Hex46 / 73 "
Szintező tartó típusaForgatható csap
Terhelhetőség3584 font
Menetméret42 / 89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8487900080

Termékváltozatok

TermékekModellSzintező tartó típusaBázisAlapdia.TerhelhetőségMenetméretCsavarhosszÉpítésbefejezÁr
ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK szintező láb 3136 Lb fekete | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELKForgatható csapPolymide Technopolimer2-31 / 41 "3136 font46 / 73 "3 1 / 14 "AcélHorganyzott€79.39
ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK szintező láb 3136 Lb fekete | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELKForgatható csapPolymide Technopolimer3-1 / 64 "3136 font46 / 73 "3 1 / 14 "AcélHorganyzott€77.66
ELESA NDA.Q-25-M12X30 szintező láb 224 Lb fekete | AF8NXH 29AU64 NDA.Q-25-M12X30CsúszásPolymide Technopolimer61 / 62 "224 font42 / 89 "1 13 / 50 "TechnopolimerMatt fekete€4.22
ELESA NDA.Q-25-M16X30 szintező láb 336 Lb fekete | AF8NXJ 29AU65 NDA.Q-25-M16X30CsúszásPolymide Technopolimer61 / 62 "336 font46 / 73 "1 16 / 35 "TechnopolimerMatt fekete€3.55
ELESA NDA.Q-30-M22X30 szintező láb 560 Lb fekete | AF8NXK 29AU66 NDA.Q-30-M22X30CsúszásPolymide Technopolimer1-2 / 11 "560 font84 / 97 "1 31 / 82 "TechnopolimerMatt fekete€3.55
ELESA NDA.Q-40-M22X30 szintező láb 560 Lb fekete | AF8NXL 29AU67 NDA.Q-40-M22X30CsúszásPolymide Technopolimer1-23 / 40 "560 font84 / 97 "1 31 / 82 "TechnopolimerMatt fekete€6.67
ELESA NDA.T-25-M12X30 szintező láb 224 Lb fekete | AF8NXM 29AU68 NDA.T-25-M12X30CsúszásPolymide Technopolimer61 / 62 "224 font42 / 89 "1 13 / 50 "TechnopolimerMatt fekete€3.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA LV.A-80-14-AS-M12X98 -ESD-C szintezőtalp 3584 Lb fekete
€50.74 /Mértékegység