Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA ERB.130 CLEAN húzó fogantyú 1-7/32 hüvelyk | AG9HKF 20KC35

ELESA ERB.130 CLEAN húzó fogantyú 1-7/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9HKF Modell: ERB.130 CLEANKereszthivatkozás: 20KC35

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekfehér
befejezMatte
Grip magasság1-7 / 32 "
Markolat hossza3-31 / 32 "
A markolat vastagsága1-5 / 32 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagÜvegszálas
Szerelési típusCsavar
Teljes hossz5.125 "
Teljes szélesség1 7 / 32 "
Csavar méret3-1 / 2x20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országIT

Termék részletek:

    • Fok-eltolás: 0 fok

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekbefejezTeljes szélességVetítésCsavar méretGrip Dia.hardverÁr
ELESA RHW3-33.210.9002 2-27 / 64 hüvelykes fogantyú | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 FehérFestett2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Beleértve€334.70
ELESA RHW3-33.310.9002 2-27 / 64 hüvelykes fogantyú | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 FehérFestett2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Beleértve€407.12
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN húzófogantyú 45/64 hüvelyk | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 CLEAN10.437 "RAL 9002 FehérFestett45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Beleértve€114.36
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN 45/64 hüvelykes fogantyú | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 CLEAN14.375 "RAL 9002 FehérFestett45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Beleértve€124.17
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN 45/64 hüvelykes fogantyú | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 CLEAN18 5 / 16 "RAL 9002 FehérFestett45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Beleértve€139.76
ELESA M.1066 BM / 30-500 húzófogantyú 45/64 hüvelyk | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 FehérFestett45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Beleértve€145.73
ELESA EPR.110-PF-CLEAN húzófogantyú 15/16 hüvelyk | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-CLEAN4 19 / 64 "fehérMatte15 / 16 "---Nem számít€16.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA ERB.130 CLEAN húzó fogantyú 1-7/32 hüvelyk
€49.69 /Mértékegység