Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-5 csuklós biztonsági kapcsoló 2no/2nc 5m alul | AC7BPN 36Z773

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-5 csuklós biztonsági kapcsoló 2no/2nc 5m alul

Raktáron
Tétel: AC7BPN Model: CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5Kereszthivatkozás: 36Z773
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
€743.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklós biztonsági reteszkapcsoló
AC kapcsolat értékelése2 @ 24 V
Kábel hossza5m
KábeltípusIP besorolás 67, NEMA besorolás 6
Kapcsolatfelvétel2NO / 2NC
kontakt típus2NO / 2NC
DC érintkezés besorolása2A @ 24 V
Mélység0.98 "
Magasság4.33 "
IP besorolás67
AnyagTechnopolimer
NEMA értékelés6
Üzemi hőm. Hatótávolság-68 foktól 176 fokig F
Kikötő helyeAlsó kimenet
Befejezés8 tűs csatlakozó
Szélesség2.36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536507000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaÁr
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-2 csuklós biztonsági kapcsoló 2no/2nc 2m TopPort | AC7BPJ 36Z769 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m€717.61
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-2 csuklós biztonsági kapcsoló 2NO/2NC 2m alul | AC7BPK 36Z770 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m€717.61
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FB-2 Csuklós biztonsági kapcsoló 2no/2nc 2m Hátra | AC7BPL 36Z771 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-22m€717.61
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FA-5 csuklós biztonsági kapcsoló 2no/2nc 5m felső port | AC7BPM 36Z772 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-55m€773.58
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FB-5 Csuklós biztonsági kapcsoló 2no/2nc 5m Hátra | AC7BPP 36Z774 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-55m€773.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-5 csuklós biztonsági kapcsoló 2no/2nc 5m alul
€743.94 /Mértékegység