Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES C3-1.5HDPE redukáló tengelykapcsoló 3/16 x 3/32 hüvelykes Hdpe - 10 darabos csomag | AB4PAL 1ZJX7

ELDON JAMES C3-1.5 HDPE szűkítő csatlakozó 3/16 x 3/32 hüvelykes HDPE - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4PAL Modell: C3-1.5HDPEKereszthivatkozás: 1ZJX7
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
€14.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
Barb méret3 / 16 "x 3 / 32"
AlapanyagMűanyag
test anyagaHDPE
színekTermészetes
TeljesítésRoHS megfelelő
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Max. Nyomás260 psi
Temp. Hatótávolság-80 foktól 226 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb mérettest anyagaszínekMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES C2-1BN redukciós tengelykapcsoló 1/8 x 1/16 hüvelykes nejlon - 10 darabos csomag | AB4NVD 1ZJA6 C2-1BN1 / 8 "x 1 / 16"NejlonFekete150 psi @ 70 fok F-50 foktól 275 fokig F€14.85
ELDON JAMES C3-1.5BN redukciós tengelykapcsoló 3/16 x 3 / 32in nejlon - 10 darabos csomag | AB4NVE 1ZJA7 C3-1.5BN3 / 16 "x 3 / 32"NejlonFekete150 psi @ 70 fok F-50 foktól 275 fokig F€24.41
ELDON JAMES C2-1NK Redukciós tengelykapcsoló 1/8 x 1/16 hüvelykes Pvdf Pk5 | AB4NXB 1ZJJ1 C2-1NK1 / 8 "x 1 / 16"PVDFTermészetes260 psi @ 70 fok F-80 foktól 226 fokig F€13.01
ELDON JAMES C2-1HDPE redukáló kuplung 1/8 x 1/16 hüvelykes HDD - 10 db -os csomag | AB4PAK 1ZJX6 C2-1HDPE1 / 8 "x 1 / 16"HDPETermészetes260 psi-80 foktól 226 fokig F€14.48
ELDON JAMES C2-1WP redukciós tengelykapcsoló 1/8 x 1/16 hüvelykes szögesdrót - 10 darabos csomag | AB4PET 1ZKJ8 C2-1WP1 / 8 "x 1 / 16"polipropilénfehér150 psi9 fok és 150 fok F között€17.12
ELDON JAMES C3-1.5WP redukáló tengelykapcsoló 3/16 x 3/32 hüvelyes szögesdrót - 10 darabos csomag | AB4PEU 1ZKJ9 C3-1.5WP3 / 16 "x 3 / 32"polipropilénfehér150 psi9 fok és 150 fok F között€25.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES C3-1.5 HDPE szűkítő csatlakozó 3/16 x 3/32 hüvelykes HDPE - 10 db-os csomag
€14.73 /Mértékegység