Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EIKO EHG halogén fényvisszaverő lámpa T5 750w | AE8MCF 6DZK7

EIKO EHG halogén fényvisszaverő lámpa T5 750w

Raktáron
Tétel: AE8MCF Modell: EHGKereszthivatkozás: 6DZK7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€105.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén fényvisszaverő lámpa
ANSI kódEHG
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusa2 tűs közepes (G9.5)
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.3000K
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek15,000
Lámpa megnevezéseEHG
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT5
Lámpa típusaEgyetlen Végű
Lumens15,000
Max. Teljes hossz4.125 "
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásVetítés
Durva kiszolgálásNem
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8539212080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EIKO EHG halogén fényvisszaverő lámpa T5 750w
€105.04 /Mértékegység