Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EIKO BTR halogén fényvisszaverő lámpa T7 1000w | AE8MBL 6DZH4

EIKO BTR halogén fényvisszaverő lámpa T7 1000w

Raktáron
Tétel: AE8MBL Modell: BTRKereszthivatkozás: 6DZH4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€118.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén fényvisszaverő lámpa
ANSI kódBTR
Átlagos élettartam200 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes előfókusz (P28s)
Izzó átmérője1"
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.3200K
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek27,500
Lámpa megnevezéseBTR
Lámpa átmérője1"
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT7
Lámpa típusaEgyetlen Végű
Lumens27,500
Max. Teljes hossz5"
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásVetítés
Durva kiszolgálásNem
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8539212080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellWattsANSI kódÁtlagos élettartamÁtlagos életSzínhőmérséklet.Kezdeti lumenekLámpa megnevezéseLumensÁr
EIKO BTN halogén fényvisszaverő lámpa T7 750w | AE8MBJ 6DZH2 BTN750BTN500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.3050K17,000BTN17,000€103.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EIKO BTR halogén fényvisszaverő lámpa T7 1000w
€118.97 /Mértékegység