Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EIKO BTN halogén fényvisszaverő lámpa T7 750w | AE8MBJ 6DZH2

EIKO BTN halogén fényvisszaverő lámpa T7 750w

Raktáron
Tétel: AE8MBJ Modell: BTNKereszthivatkozás: 6DZH2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€103.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén fényvisszaverő lámpa
ANSI kódBTN
Átlagos élettartam500 XNUMX óra.
Átlagos élet500 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes előfókusz (P28s)
Izzó átmérője1"
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.3050K
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek17,000
Lámpa megnevezéseBTN
Lámpa átmérője1"
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT7
Lámpa típusaEgyetlen Végű
Lumens17,000
Max. Teljes hossz5"
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásVetítés
Durva kiszolgálásNem
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8539212080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellWattsANSI kódÁtlagos élettartamÁtlagos életSzínhőmérséklet.Kezdeti lumenekLámpa megnevezéseLumensÁr
EIKO BTR halogén fényvisszaverő lámpa T7 1000w | AE8MBL 6DZH4 BTR1000BTR200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.3200K27,500BTR27,500€118.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EIKO BTN halogén fényvisszaverő lámpa T7 750w
€103.68 /Mértékegység