EGA PRODUCTS IS49-36 lépcsőegység szénacél 7 lépcsős | AF6CMR 9WMV8

EGA PRODUCTS IS49-36 szénacél lépcsőegység, 7 lépcsőfok

Raktáron
Tétel: AF6CMR Modell: IS49-36Kereszthivatkozás: 9WMV8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,575.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsőegység
Alapmélység57 "
Mászószög36 fok
színekSzürke
Mélység57 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság42 "
Terhelhetőség1000 font
AnyagSzénacél
Lépések száma7
Teljes magasság42 "
A platform magassága49 "
Lépés szélessége36 "
FutófelületFogantyú (R)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.8
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapmélységMélységMagasságLépések számaTeljes magasságA platform magasságaÁr
EGA PRODUCTS IS91-36 lépcsőegység szénacél 13 lépcsős | AF3RAX 8CDX9 IS91-36114 "114 "84 "1384 "91 "€3,182.50
ajánlatkérés
EGA PRODUCTS IS98-36 lépcsőegység szénacél 14 lépcsős | AF3RAY 8CDY0 IS98-36123.5 "123.5 "91 "1491 "98 "€3,374.24
ajánlatkérés
EGA PRODUCTS IS42-36 lépcsőegység szénacél 6 lépcsős | AF3RCK 8CEX3 IS42-3647.5 "47.5 "35 "635 "42 "€2,303.71
EGA PRODUCTS IS56-36 szénacél lépcsőegység 8 lépcsős | AF3RCL 8CEX4 IS56-3666.5 "66.5 "49 "849 "56 "€2,755.19
EGA PRODUCTS IS63-36 lépcsőegység szénacél 9 lépcsős | AF3RCM 8CEX5 IS63-3676 "76 "56 "956 "63 "€2,483.34
ajánlatkérés
EGA PRODUCTS IS105-36 lépcsőegység szénacél 15 lépcsős | AF3RCN 8CEZ9 IS105-36133 "133 "98 "1598 "105 "€3,673.95
ajánlatkérés
EGA PRODUCTS IS77-36 lépcsőegység szénacél 11 lépcsős | AF4BPT 8PA21 IS77-3695 "95 "70 "1170 "77 "€2,972.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EGA PRODUCTS IS49-36 szénacél lépcsőegység, 7 lépcsőfok
€2,575.30 /Mértékegység