EGA PRODUCTS CW5-36-4-6 Egyedi munkaállvány acél 33-36 hüvelyk magasság | AD9UEW 4UYD4

EGA PRODUCTS CW5-36-4-6 Egyedi munkaállvány acél 33-36 hüvelyk magasságban

Tétel: AD9UEW Modell: CW5-36-4-6Kereszthivatkozás: 4UYD4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,066.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaplatform
Alapmélység103.75 "
Alap hossza103.75 "
Alapszélesség38.25 "
Alsó szélesség38.25 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezZománc
Korlát magassága36 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Az őrsínek száma5
Lábak száma12
Moduláris fedélzetek száma2
Lépések száma3
Teljes magasság75 "
Platform mélysége76.75 "
A platform magassága33–36 ”
Peronhossz76.75 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség34 11 / 16 "
Mélység9.5 "
Lépés szélessége35 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.5
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaAlapmélységAlap hosszaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaPeronhosszPlatform stílusÁr
EGA TERMÉKEK CW1-18-2-3 Egyedi munkaállvány acél, 15-18 hüvelyk magasság | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15–18 ”38.25 "Egyszeri hozzáférés€1,277.26
EGA PRODUCTS CW1-18-2-6 Egyedi munkaállvány acél 15-18 hüvelyk magasságig | AD9UED 4UYA6 CW1-18-2-6185.75 "85.75 "18 "76.75 "15–18 ”76.75 "Egyszeri hozzáférés€2,279.17
EGA TERMÉKEK CW1-27-3-3 Egyedi munkaállvány acél, 24-27 hüvelyk magasság | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24–27 ”38.25 "Egyszeri hozzáférés€1,727.12
EGA TERMÉKEK CW1-27-3-6 Egyedi munkaállvány acél, 24-27 hüvelyk magasság | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24–27 ”76.75 "Egyszeri hozzáférés€2,768.12
EGA PRODUCTS CW2-18-2-3 Egyedi munkaállvány acél 15-18 hüvelyk magasság | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15–18 ”38.25 "Egyszeri hozzáférés€1,643.46
EGA PRODUCTS CW2-27-3-3 Egyedi munkaállvány acél 24-27 hüvelyk magasságban | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24–27 ”38.25 "Egyszeri hozzáférés€2,108.93
EGA TERMÉKEK CW2-27-3-6 Egyedi munkaállvány acél, 24-27 hüvelyk magasság | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24–27 ”76.75 "Egyszeri hozzáférés€3,501.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EGA PRODUCTS CW5-36-4-6 Egyedi munkaállvány acél 33-36 hüvelyk magasságban
€4,066.86 /Mértékegység