Az Eemax EMT6 mini tartályos vízmelegítőt könnyű kereskedelmi és ipari környezetben használják, kis mennyiségű melegvíz-szükségletet kiszolgálva állandó kereslet mellett. Ideális olyan helyzetekben, ahol korlátozott a hely, ez az elektromos vízmelegítő kisebb tartálykapacitással rendelkezik, ami hozzájárul az energiahatékonysághoz. Gyors és hatékony melegvíz-szolgáltatást biztosít, kielégítve a kisebb vízmelegítési igényeket.
Jellemzők:
- Az Eemax EMT6 mini tartályos vízmelegítő külön szelepekkel rendelkezik a hőmérséklet- és nyomáscsökkentéshez, növelve a biztonságot.
- Vízcsatlakozása felül található a kényelmes telepítés érdekében.
- Ez a mini tartály bélés üveges üvegből készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
- Tartalmaz egy vezetéket és akasztókonzolt a sokoldalú rögzítési lehetőségekhez, szabadon álló kialakítása pedig rugalmas telepítést tesz lehetővé.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek az Eemax EMT6 mini tartályos vízmelegítőnek a maximális nyomása?
V. Maximális víznyomása 150 psi, ami hatékony vízszállítást biztosít.
K. Mi a fűtési hőmérséklet tartománya ennek az Eemax EMT6 mini tartályos vízmelegítőnek?
V. Fűtési hőmérséklete 50 és 140 °F között van.
K. Hogyan működik ez az Eemax EMT6 mini tartályos vízmelegítő?
V. Az egység közvetlenül csatlakozik egy hidegvízforráshoz. A tartály meg van töltve hideg vízzel, és egy elektromos fűtőelem melegíti fel a vizet az előre meghatározott hőmérsékletre, így készen áll a használatra. A csap kinyitásakor a felmelegített víz kifolyik.
K. Mi a különbség a vízmelegítő és a tartályos vízmelegítő között?
V. A tartályos vízmelegítőket jelentős mennyiségű melegvíz tárolására tervezték, biztosítva ezzel a folyamatos ellátást különböző célokra. Másrészt a tartály nélküli vízmelegítőket úgy tervezték, hogy igény szerint melegítsék a vizet, energiát takarítva meg azáltal, hogy csak a zuhanyozáshoz vagy a mosogatógéphez szükséges mennyiséget melegítik fel.