EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ távoli hangszóró/erősítő, 24VAC/DC, 0.7A Besorolás | AA7QAU 16G663

EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ távoli hangszóró/erősítő, 24VAC/DC, 0.7A minősítés

Raktáron
Tétel: AA7QAU Típus: 5532M-AQKereszthivatkozás: 16G663

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,505.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró
erősítők0.7A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
színekSzürke
decibel100dB @ 10 láb
Mélység8.875 "
Magasság13 "
Ház anyagacink ötvözet
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Felszerelés1/2 "vezeték vagy felület
Működési hőmérséklet.-31 foktól 104 fokig F veszélyes helyek, -40 foktól 151 fokig F veszélyes helyek
Feszültség24 VAC/DC
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EDWARDS SIGNALING 5532M-25Y6 Távoli hangszóró/erősítő | CF4NML 5532M-25Y6-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5532M-485Y6 távoli hangszóró/erősítő, 0.21–0.1 A besorolás | CF4NMM 5532M-485Y6-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5532M-70Y6 Távoli hangszóró/erősítő | CF4NMN 5532M-70Y6-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ távoli hangszóró/erősítő, 24VAC/DC, 0.7A minősítés
€1,505.54 /Mértékegység