Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 51XBRFA24D led jelzőkürttel, borostyánsárga, 6 hüvelyk átmérőjű, 24 VDC

Raktáron
Tétel: AD4BKU Típus: 51XBRFA24DKereszthivatkozás: 41A001
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
€625.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény
Áramlat0.275 A
Átmérő6"
Villog percenként65
Magasság7.375 "
Ház anyagaÖntött alumínium
A lámpa élettartama148,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Lencse színeBorostyán
Objektív kialakításDupla Fresnel
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésÖblítés, panel, fal
Működési hőmérséklet.-31-160 F fok
Hangszint85 dB @ 10 láb
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekÁramlatMűködési hőmérséklet.ÁramforrásFeszültségÁtmérőMagasságÁr
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, borostyánsárga | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBFelület vagy vezetékBorostyán0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,184.82
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, kék | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBFelület vagy vezetékKék0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,125.86
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, zöld | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBFelület vagy vezetékZöld0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,185.64
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, bíbor | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBFelület vagy vezetékBíborvörös0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,185.64
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, piros | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADBFelület vagy vezetékPiros0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,136.83
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, fehér | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBFelület vagy vezetékfehér0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,143.70
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, borostyánsárga | AD4BJN 40Z967 57PLEDMA120ABFelület vagy vezetékBorostyán0.250A-31-150.8 F fok120 VAC-6.5 "8"€1,177.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51XBRFA24D led jelzőkürttel, borostyánsárga, 6 hüvelyk átmérőjű, 24 VDC
€625.75 /Mértékegység