EDWARDS SIGNALING 48SINA-N5-25WH halogén állandóan működő jelzőfény, 120 VAC, 0.2 A névleges

Tétel: CF4NED Modell: 48SINA-N5-25WH
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény
Jelenlegi minősítés0.2A
Átmérő4-9 / 32 "
HázNEMA 4X ház
Magasság4-7 / 32 "
Lámpa típusa25 W halogén
Lens AnyagPolikarbonát
Fényforrásegyenletes
Standard UL.png, CUL.png
Feszültség120 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SZIGNÁLÓ 48SINA-G1-20WH halogén, folyamatos jelzőfény, 24VDC, 0.8A Besorolás | CF4NEB 48SINA-G1-20WH0.8A20 W halogén24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 48SINA-G5-20WH halogén folyamatos jelzőfény, 24 VAC, 0.8 A Besorolás | CF4NEC 48SINA-G5-20WH0.8A20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 48SINB-G1-20WH halogén, folyamatos jelzőfény, 24 VDC, 4 9/32 hüvelyk átm. | CF4NEF 48SINB-G1-20WH--24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 48SINB-G5-20WH halogén folyamatos jelzőfény, 24 VAC, 4 9/32 hüvelyk átm. | CF4NEG 48SINB-G5-20WH--24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 48SINB-N5-25WH Halogén folyamatos jelzőfény, 120 VAC, 4 9/32 hüvelyk átm. | CF4NEH 48SINB-N5-25WH--120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 48SINC-G1-20WH halogén, folyamatos jelzőfény, 24 VDC, 4 9/32 hüvelyk átm. | CF4NEK 48SINC-G1-20WH--24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 48SINC-G5-20WH halogén folyamatos jelzőfény, 24 VAC, 0.8 A Besorolás | CF4NEL 48SINC-G5-20WH0.8A20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48SINA-N5-25WH halogén állandóan működő jelzőfény, 120 VAC, 0.2 A névleges