EDWARDS SIGNALING 432-G5 Brass Bell, 2 1/2 Inch Size, 24VAC, 0.35A Rating

Tétel: CF4NBJ Modell: 432-G5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengő
Jelenlegi minősítés0.35A
Mélység1-1 / 4 "
Átmérő2-1 / 2 "
Teljesítmény értékelése8.4VA
Hangszint82 dB
Feszültségértékelés24 VAC

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésTeljesítmény értékeléseFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 432-N5 sárgaréz csengő, 2 1/2 hüvelykes méret, 120 VAC, 0.065 A Besorolás | CF4NBK 432-N50.065A7.8VA120 VAC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 432-G5 Brass Bell, 2 1/2 Inch Size, 24VAC, 0.35A Rating