Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240A Kék LED modul, 70 mm méretű

Raktáron
Tétel: AA7QER Típus: 270LEDMB240AKereszthivatkozás: 16G754

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€302.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Light LED modul
színekKék
ÁramlatVáltozó
Átmérő70mm
Magasság3.11 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításEZ Twist and Lock Dome
Lens AnyagPolikarbonát
Működési hőmérséklet.-22-122 F fok
ÉrtékelésUL
Feszültség240 VAC
Szélesség2.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)8.51
HS-kód8531800050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatA lámpa élettartamaObjektív kialakításÉrtékelésFeszültségSzélességÁr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120A kék LED modul, 70mm-es méret | AA7QEQ 16G753 270LEDMB120AVáltozó100,000 XNUMX óra.EZ Twist and Lock DomeUL120 VAC2.83 "€291.91
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB24AD kék LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | AA7QET 16G755 270LEDMB24ADVáltozó100,000 XNUMX óra.EZ Twist and Lock DomeUL24 VAC/DC2.83 "€281.28
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB120A kék LED modul, 70mm-es méret | AA7QFP 16G775 270LEDSB120A0.035A AC100000 XNUMX óra.HengerIP65120 VAC2.76 "€230.41
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB240A kék LED modul, 70 mm-es méret | AA7QFQ 16G776 270LEDSB240A0.035A AC100000 XNUMX óra.HengerIP65240 VAC2.76 "€242.58
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB24AD kék LED modul, 70 mm-es méret | AA7QFR 16G777 270LEDSB24AD0.075A AC, 0.065A DC100000 XNUMX óra.HengerIP6524 VDC2.76 "€225.13
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120AB kék LED modul, 70 mm-es méret | CF4MVJ 270LEDMB120AB-------
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240AB kék LED modul, 70 mm-es méret | CF4MVK 270LEDMB240AB-------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240A Kék LED modul, 70 mm méretű
€302.77 /Mértékegység