EDWARDS SIGNALING 2440S-15-W fehér villogó, 125 mA, 20-24 V DC

Tétel: CF4MQT Modell: 2440S-15-W
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe
Jelenlegi minősítés125mA
Mélység2-1 / 8 "
Flash sebesség percenként60 FPM
Magasság5"
Lens AnyagLexan
FényforrásStrobe
Standard UL 1971, UL 1638
Feszültség20–24 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EDWARDS SIGNALING EG1VWF fehér villogó | CF4PKP EG1VWF-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING EG1VWN fehér villogó | CF4PKQ EG1VWN-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING EGCVWF fehér villogó | CF4PKX EGCVWF-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING EGCVWN fehér villogó | CF4PKY EGCVWN-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2440S-15-W fehér villogó, 125 mA, 20-24 V DC