Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 ajtótartó, süllyesztett falra szerelhető, 24/120V, 0.015A minősítés

Raktáron
Tétel: AC2HGD Modell: 1504-AQN5Kereszthivatkozás: 2KFN9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€166.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtótartó
Amp húzás @ 24V0.015 AC / DC
befejezPor epoxi alumínium
Tartóerő (Lb.)25 a 50
Bemeneti feszültség120 VAC, 24 VAC/DC
A zár testének mélysége (hüvelyk)13/16
A zár testének hossza (hüvelykben)4-5/8
Zárja le a test szélességét2-3 / 4 In.
teljesítmény Kötelező0.15 A @ 120 VAC, 0.15 A @ 24 VAC/DC
Vetítés a falról13/16 hüvelyk
típusFalra szerelhető, süllyesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8505200000
Származási országZA

Termék részletek:

    • Armatúra mélysége (hüvelyk) (2-1 / 4)
    • Armatúra hossza (hüvelyk) (2-5 / 8)
    • Armatúra szélessége (hüvelyk) (2-1 / 4)
    • Teljes vetítés (hüvelyk) (3-7 / 16)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségMfr. SorozattípusÁr
EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 ajtótartó, padlóra szerelhető, 24/120V, 0.015A Besorolás | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Padlóra szerelhető, egyajtós€209.73
EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 ajtótartó, dupla padlóra szerelhető, 24/120V, 0.015A Besorolás | AC2HGC 2KFN8 1502-AQN5120 VAC, 24 VAC / DC-Padlótartó, dupla ajtó€311.64
EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 ajtótartó, falra szerelhető, 24/120V, 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 hüvelykes méret | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Falra szerelhető felület€171.30
EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 ajtótartó, falra szerelhető, 24/120V, 0.015A Besorolás | AC6MDB 34F727 1505-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1505Flush Mount€173.33
EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 ajtótartó, 24/120V, 0.015A Besorolás | AC6MDC 34F728 1509-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1509Wall Mount€171.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 ajtótartó, süllyesztett falra szerelhető, 24/120V, 0.015A minősítés
€166.96 /Mértékegység