Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 ajtótartó, kettős padlóra szerelhető, 24/120V, 0.015A minősítés

Raktáron
Tétel: AC2HGC Modell: 1502-AQN5Kereszthivatkozás: 2KFN8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€311.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtótartó
Amp húzás @ 24V0.015 AC / DC
befejezPor epoxi alumínium
Tartóerő (Lb.)25 a 50
Bemeneti feszültség120 VAC, 24 VAC / DC
A zár testének mélysége (hüvelyk)3-1/4
A zár testének hossza (hüvelykben)4-7/8
Zárja le a test szélességét4-5 / 8 In.
teljesítmény Kötelező0.15 A @ 120 VAC, 0.15 A @ 24 VAC/DC
típusPadlótartó, dupla ajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6235
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8302416045
Származási országZA

Termék részletek:

    • Armatúra mélysége (hüvelyk) (2-1 / 4)
    • Armatúra hossza (hüvelyk) (1-5 / 8)
    • Armatúra szélessége (hüvelyk) (2-1 / 4)
    • Teljes vetítés (hüvelyk) (6-1 / 2)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségMfr. SorozattípusÁr
EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 ajtótartó, padlóra szerelhető, 24/120V, 0.015A Besorolás | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Padlóra szerelhető, egyajtós€209.73
EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 ajtótartó, süllyesztett falra szerelhető, 24/120V, 0.015A Besorolás | AC2HGD 2KFN9 1504-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Falra szerelhető, süllyesztett€166.96
EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 ajtótartó, falra szerelhető, 24/120V, 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 hüvelykes méret | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Falra szerelhető felület€171.30
EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 ajtótartó, falra szerelhető, 24/120V, 0.015A Besorolás | AC6MDB 34F727 1505-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1505Flush Mount€173.33
EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 ajtótartó, 24/120V, 0.015A Besorolás | AC6MDC 34F728 1509-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1509Wall Mount€171.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 ajtótartó, kettős padlóra szerelhető, 24/120V, 0.015A minősítés
€311.64 /Mértékegység