Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120AB Villogó LED -jelzőfény, 120V, piros, 0.108A minősítés

Raktáron
Tétel: AA7PYU Típus: 125XBRMR120ABKereszthivatkozás: 16G614

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€733.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzi a jelzőfény villogását
színekPiros
Áramlat0.108A AC
Átmérő3.25 "
Villog percenként65
Magasság3.875 "
Ház anyaga33% üvegtöltött nylon
A lámpa élettartama148,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Lens AnyagPolikarbonát
Felszerelés1/2 "belső és 3/4" külső vezeték hub
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésNEMA 4X

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatÁramforrásÁr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120AB Villogó LED Beacon, 120V, Borostyánsárga, 0.108A Értékelés | AA7PYF 16G602 125XBRMA120ABBorostyán0.108A AC120 VAC€740.28
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24DB Villogó LED Beacon, 24V, borostyánsárga | AA7PYH 16G604 125XBRMA24DBBorostyán0.215A DC24 VDC€630.46
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120AB Villogó LED Beacon, 120V, Kék, 0.108A Értékelés | AA7PYK 16G606 125XBRMB120ABKék0.108A AC120 VAC€662.64
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24DB Villogó LED Beacon, 24V, Kék | AA7PYM 16G608 125XBRMB24DBKék0.215A DC24 VDC€657.77
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120AB Villogó LED Beacon, 120V, Zöld, 0.108A Besorolás | AA7PYP 16G610 125XBRMG120ABZöld0.108A AC120 VAC€647.33
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24DB Villogó LED Beacon, 24V, Zöld | AA7PYR 16G612 125XBRMG24DBZöld0.215A DC24 VDC€625.09
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24DB Villogó LED Beacon, 24V, Piros, 0.215A Besorolás | AA7PYW 16G616 125XBRMR24DBPiros0.215A DC24 VDC€646.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120AB Villogó LED -jelzőfény, 120V, piros, 0.108A minősítés
€733.83 /Mértékegység