EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 folyamatos működésű halogén, borostyánsárga, 24 VDC, 0.32 A névleges

Tétel: CF4LFW Modell: 101SINHA-G1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó halogén
színekBorostyán
Jelenlegi minősítés0.32A
Átmérő6"
Magasság7.125 "
Lámpa típusaHalogén
Lens AnyagPolikarbonát
Fényforrásegyenletes
Standard UL.png, CUL.png
Feszültség24 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaFényteljesítményFeszültségÁr
EDWARDS SZIGNÁLÓ 101SINHA-N5 Folyamatosan bekapcsolt halogén, borostyánsárga, 120 VAC, 0.11 A Besorolás | CF4LFX 101SINHA-N5Borostyán0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogén70 Lumen120 V -50/60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 101SINHB-G1 Folyamatosan bekapcsolt halogén, kék, 24 VDC, 0.32 A Besorolás | CF4LFY 101SINHB-G1Kék0.32A6"7.125 "Halogén-24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101SINHB-N5 folyamatos működésű halogén, kék, 120 VAC, 0.11 A Besorolás | CF4LFZ 101SINHB-N5Kék0.11A6"7.125 "9 W halogén-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 101SINHC-G1 Folyamatosan bekapcsolt halogén, átlátszó, 24VDC, 0.32A Besorolás | CF4LGA 101SINHC-G1-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogén52 Lumen24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101SINHC-N5 állandó bekapcsolású halogén, átlátszó, 120 VAC, 0.11 A Besorolás | CF4LGB 101SINHC-N5-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogén70 Lumen120 V -50/60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 101SINHG-G1 Folyamatosan bekapcsolt halogén, zöld, 24 VDC, 0.32 A Besorolás | CF4LGC 101SINHG-G1Zöld0.32A6"7.125 "9 W halogén-24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 101SINHG-N5 Folyamatosan bekapcsolt halogén, zöld, 120 VAC, 0.11 A Besorolás | CF4LGD 101SINHG-N5Zöld0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogén70 Lumen120 V -50/60 Hz-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 folyamatos működésű halogén, borostyánsárga, 24 VDC, 0.32 A névleges