Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ECONOCO SW/NHK horog, 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 10 font teherbírás, acél, króm, ezüst | CV2RHV 45KX27

ECONOCO SW/NHK Notch Hook, 1/4 Inch x 1/4 Inch x 1/2 Inch, 10 lb Load Capacity, Steel, Chrome, Silver

Raktáron
Item: CV2RHV Model: SW/NHKKereszthivatkozás: 45KX27

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€85.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
ECONOCO EBL/NHK horog, 1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1 hüvelyk, 5 font terhelhetőség, acél, félfényes, fekete | CV2RHT 45KX08 EBL/NHK96€83.38
ECONOCO EWH/NHK horog, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 5 font terhelhetőség, acél, félfényes, fehér | CV2RHU 45KX15 EWH/NHK96€82.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOCO SW/NHK Notch Hook, 1/4 Inch x 1/4 Inch x 1/2 Inch, 10 lb Load Capacity, Steel, Chrome, Silver
€85.08 /csomag