Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST 4114NH6 Standard Square Axial Fan, 4 21/32 Inch Height, 1 1/2 Inch Dp, 259, IP20, Aluminum, 24V DC | CP4BBH 5AGA4

EBM-PAPST 4114NH6 szabványos négyzet alakú axiális ventilátor, 4 21/32 hüvelykes magasság, 1 1/2 hüvelykes dp, 259, IP20, alumínium, 24 V DC

Raktáron
Tétel: CP4BBH Modell: 4114NH6Kereszthivatkozás: 5AGA4
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
€195.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5445
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
EBM-PAPST 624HH négyzet alakú axiális ventilátor, 2 21/64 hüvelykes magasság, 1 hüvelyk dp, 33, IP20, üvegszál erősítésű műanyag | CP4BAD 5AFZ4 624HHaxiális ventilátor€75.00
EBM-PAPST ACi4420HH Négyszögletes axiális ventilátor, 4 11/16 hüvelykes magasság, 1 1/2 hüvelykes Dp, 106, IP20, 230 VAC, sorkapcsok | CP4BAE 40N385 ACi4420HHaxiális ventilátor€184.88
EBM-PAPST W1G200-HH77-52 négyzet alakú axiális ventilátor, 8 7/8 hüvelykes magasság, 3 1/8 hüvelyk Dp, 642, IP42, alumíniumöntvény, 24 VDC | CP4BAF 5AGA7 W1G200-HH77-52axiális ventilátor€731.40
EBM-PAPST 4650N axiális ventilátor | CP4BAG 36C523 4650Naxiális ventilátor€92.70
EBM-PAPST 55462.19490 Axiális ventilátor | CP4BAH 36C486 55462.19490axiális ventilátor€203.36
EBM-PAPST 4600N axiális ventilátor | CP4BAJ 36C524 4600Naxiális ventilátor€93.98
EBM-PAPST W2S130-AA25-01 Axiális ventilátor, 150 mm, 115Vac | CP4BAK 36C490 W2S130-AA25-01axiális ventilátor€224.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST 4114NH6 szabványos négyzet alakú axiális ventilátor, 4 21/32 hüvelykes magasság, 1 1/2 hüvelykes dp, 259, IP20, alumínium, 24 V DC
€195.06 /Mértékegység