Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST 3312NH3 Axiálventilátor 24VDC 6.7W 63 cfm 3450 rpm | AH9CHF 39RV69

EBM-PAPST 3312NH3 axiális ventilátor 24VDC 6.7W 63 cfm 3450 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH9CHF Modell: 3312NH3Kereszthivatkozás: 39RV69
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
€108.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
CsapágyakLabda
Penge anyagÜvegszálerősítésű műanyag
CFM @ 0.000-In. SP78
dBA50
Mélység1-17 / 64 "
Fan RPM4350
Magasság3.625 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaÜvegszálerősítésű műanyag
IP besorolás20
Max. A környezet hőmérséklete.158 fok F
MotorszigetelésE osztály
motor típusaDC
FelszerelésKarima
Szerelési helyzetEgyetemes
AlakNégyzet
Feszültség12 VDC
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
Származási országHU

Termék részletek:

    • Fan Watts: 6.7
    • Elektromos csatlakozás - ventilátorok: 12 "vezeték
    • Szerelő szem OC - ventilátorok: 3-1 / 4 "

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkPenge anyagHáz befejezéseHáz anyagaHzIP besorolásMax. A környezet hőmérséklete.Ár
EBM-PAPST ACi4410HH Axiális ventilátor négyzet 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Üvegszálerősítésű poliamidFeketeÜvegszálerősítésű poliészter50/6020167 fok F€172.53
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Axiális ventilátor 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7AcéllemezFekete festettÖntött alumínium50/6044140/149 F€452.98
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 axiális ventilátor, négyzet alakú, 230 VAC, 60 Hz, alumínium ház, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35AcéllemezFekete festettÖntött alumínium50/6044140/149 F€452.98
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Axiális ventilátor 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42AcéllemezFekete festettÖntött alumínium6044122 F€568.13
EBM-PAPST 3314NH3 axiális ventilátor 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20158 fok F€108.61
EBM-PAPST 3312NH axiális ventilátor 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20167 fok F€95.53
EBM-PAPST 3314NN axiális ventilátor 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20167 fok F€95.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST 3312NH3 axiális ventilátor 24VDC 6.7W 63 cfm 3450 ford./perc
€108.61 /Mértékegység