Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBERBACH E8100.20 Waring Blender, Single Speed, 1.2 Litre, 230V | AX3EBP 800EG

EBERBACH E8100.20 Waring turmixgép, egysebességes, 1.2 liter, 230 V

Raktáron
Tétel: AX3EBP Típus: E8100.20Keresztszám: 800EG

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€693.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi turmixgép
Kapacitás1.2 liter
Magasság16 "
HP0.4 HP
Hz50 Hz
AnyagÜveg
Sebesség22000 RPM
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Származási országUS

Termék részletek:

    • UL-listed Waring single-speed blender equipped with a heat-resistant 1.2 L glass container capable of processing up to 0.6 L of materials with high liquid content.
    • Features 230 V, 0.4 HP ball-bearing motor that can deliver speeds up to 22000 rpm and mounted on rubber cushions for handling vibrational loads

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségHPKapacitásSebességHzÁr
EBERBACH E8000 harci turmixgép rozsdamentes acél tartállyal, 4 liter, 115 V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 liter16000, 18000, 20000 / perc50/60€9,979.89
EBERBACH E8000.20 harci turmixgép rozsdamentes acél tartállyal, 4 liter, 230 V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 liter16000, 18000, 20000 / perc50 Hz€4,504.49
EBERBACH E8010 Waring turmixgép, nagy teljesítményű, 115 V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz€2,945.25
EBERBACH E8011 Waring Timer turmixgép rozsdamentes acél tartállyal, 4 liter, 115 V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/60€3,984.76
EBERBACH E8015 turmixgép, zord környezetben, 115 V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM60€8,362.20
EBERBACH E8015.35 turmixgép, zord környezetben, 230 V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-€8,766.45
EBERBACH E8016 Lab turmixgép, nagy teljesítményű, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080-10800 ford./perc60€10,163.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBERBACH E8100.20 Waring turmixgép, egysebességes, 1.2 liter, 230 V
€693.00 /Mértékegység