Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 79749 Biztonsági Torq-set csavarhúzó #6 | AE6TLV 5UXX4

EAZYPOWER 79749 Biztonsági Torq-készlet 6. számú csavarhúzó

Raktáron
Tétel: AE6TLV Típus: 79749Kereszthivatkozás: 5UXX4
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
€17.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavarhúzó
befejezCsiszolt
Fogantyú kialakításaKétoldalas
Fogantyúbutirát
Teljes hossz9"
A szár hossza5"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete#6
Tipp stílusBiztonsági Torq-Set (R)
Tippstílus csoportTorx (R) / Csillag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eazypower 79749 biztonsági torq-készlet hasznos a Torq-Set csavarok beszereléséhez vagy eltávolításához a katonai és a repülőgépiparban.

Jellemzők:

  • Az Eazypower 79749 Tee+cross fejjel rendelkezik, amely különféle méretű csavarokba illeszkedik.
  • Újraélezhető heggyel rendelkezik az állásidő minimalizálása és a hatékonyság megőrzése érdekében.
  • Ez a szerszám krómozott acél szárral rendelkezik, hogy minimalizálja a kopást a csiszolási műveletek során.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI
  • LÁRMA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagból készült a csavarhúzó fogantyúja?

A. Butirát.

K. Hol használják a Torx csavarhúzókat?

A. Az Eazypower szabotázsbiztos Torx fejű csavarhúzók nagy nyomatékú átvitelt biztosítanak a csavarok és csavarok biztonságos rögzítéséhez az autókban.

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
EAZYPOWER 79740 csavarkulcs biztonsági csavarhúzó #4 | AE6TKW 5UXU9 79740#4Biztonsági kulcsCsavarkulcs€21.65
EAZYPOWER 79741 csavarkulcs biztonsági csavarhúzó #6 | AE6TKX 5UXV0 79741#6Biztonsági kulcsCsavarkulcs€21.65
EAZYPOWER 79742 csavarkulcs biztonsági csavarhúzó #8 | AE6TKY 5UXV1 79742#8Biztonsági kulcsCsavarkulcs€21.65
EAZYPOWER 79743 csavarkulcs biztonsági csavarhúzó #10 | AE6TKZ 5UXV2 79743#10Biztonsági kulcsCsavarkulcs€21.65
EAZYPOWER 79744 csavarkulcs biztonsági csavarhúzó #12 | AE6TLA 5UXV3 79744#12Biztonsági kulcsCsavarkulcs€21.65
EAZYPOWER 79746 csavarkulcs biztonsági csavarhúzó #16 | AE6TLC 5UXV5 79746#16Biztonsági kulcsCsavarkulcs€30.20
EAZYPOWER 79748 csavarkulcs biztonsági csavarhúzó #20 | AE6TLD 5UXV6 79748#20Biztonsági kulcsCsavarkulcs€32.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 79749 Biztonsági Torq-készlet 6. számú csavarhúzó
€17.68 /Mértékegység