Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 32829 Mágneses anya-beállító 5.5 Mm Pk 7 | AD4PTA 42W469

EAZYPOWER 32829 Mágneses anya beállító 5.5 mm Pk 7

Raktáron
Tétel: AD4PTA Típus: 32829Kereszthivatkozás: 42W469
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
€184.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses anya szett
Meghajtó mérete5.5mm
FunkcióHúzza meg az anyákat
Hossz12 "
AnyagAcél
Darabszám7
Szárméret1/4 "Hex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámÁr
EAZYPOWER 32828-1 Mágneses anya-beállító 1/2 - 5/8 hüvelykes Pk 7 | AD4PRT 42W462 32828-11/2 - 5/8 "7€158.92
EAZYPOWER 32819 mágneses anya-beállító 7/16 In | AD4PRX 42W466 328197 / 16 "1€30.40
EAZYPOWER 32821 mágneses anya-beállító 5/8 hüvelyk | AD4PRZ 42W468 328215 / 8 "1€42.46
EAZYPOWER 32825 mágneses anya-beállító 12 Mm | AD4PTE 42W473 3282512mm1€47.38
EAZYPOWER 32826 mágneses anya-beállító 13 Mm | AD4PTF 42W474 3282613mm1€48.16
EAZYPOWER 32827 mágneses anya-beállító 14 mm | AD4PTG 42W475 3282714mm1€49.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 32829 Mágneses anya beállító 5.5 mm Pk 7
€184.43 /Mértékegység