Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 30048/B fúró/süllyesztő 3/32 hüvelykes homokfúvott | AH6WDT 36JG15

EAZYPOWER 30048/B Fúró/süllyesztő 3/32 hüvelykes homokfúvott

Raktáron
Tétel: AH6WDT Modell: 30048/BKereszthivatkozás: 36JG15
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
€9.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált fúró / süllyesztő
Test Dia.1 / 2 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaHuzal
befejezFekete oxid
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz3"
Dia Dia.3 / 32 "
Méret#6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0136
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: spirál

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezFuvolák számaTeljes hosszDia Dia.MéretÁr
EAZYPOWER 30177 fúró/süllyesztő 9/64 hüvelykes kúpos | AH6WCX 36JF91 301771 / 2 "Fényes23"9 / 64 "#6€17.36
EAZYPOWER 30177/B fúró/süllyeszték 3-1/4 hüvelykes hosszúság jobb kéz | AH6WCY 36JF92 30177 / B1 / 2 "Fényes23"5 / 64 "#6€16.35
EAZYPOWER 30176 fúró/süllyesztő 1/8 hüvelyk átmérőjű homokfúvott | AH6WCZ 36JF95 301767 / 16 "Fényes22.75 "1 / 16 "#5€17.36
EAZYPOWER 30176/B fúró/süllyesztő 1/8 hüvelykes nagysebességű acél | AH6WDA 36JF96 30176 / B7 / 16 "Fényes22.75 "1 / 16 "#5€16.35
EAZYPOWER 30179 fúró/süllyesztő 11/64 hüvelykes kúpos | AH6WDB 36JF97 301793 / 4 "Fényes24"7 / 64 "#8€17.36
EAZYPOWER 30179/B fúró/süllyesztő 11/64 hüvelykes jobb kéz | AH6WDC 36JF98 30179 / B3 / 4 "Fényes24"7 / 64 "#8€16.35
EAZYPOWER 30180 fúró/süllyesztő 3-1/2 hüvelyk hosszúságú homokfúvott | AH6WDD 36JF99 301807 / 8 "Fényes23.625 "1 / 8 "#9€17.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 30048/B Fúró/süllyesztő 3/32 hüvelykes homokfúvott
€9.11 /Mértékegység