EATON XTCE065DS1B IEC Contactor, 65A, Side-Mounted, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 65A, Frame D | BH8XTR

EATON XTCE065DS1B IEC kontaktor, 65A, oldalra szerelhető, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 65A, D keret

Tétel: BH8XTR Típus: XTCE065DS1B

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON XTCE040D00AD IEC kontaktor, 40A, 120 Vdc, 0No-0Nc, 40A, D keret, 55 mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPD XTCE040D00AD€651.55
ajánlatkérés
EATON XTCE040D00BD IEC kontaktor, 40A, 220 Vdc, 0No-0Nc, 40A, D keret, 55 mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPG XTCE040D00BD€651.55
ajánlatkérés
EATON XTCE040D00G IEC kontaktor, 40A, 190 Vac 50 Hz, 220 Vac 60 Hz, 0No-0Nc, 40A, D keret, 55 mm | BH8XPK XTCE040D00G€563.51
ajánlatkérés
EATON XTCE040D00RD IEC kontaktor0A, 12 Vdc, 0No-0Nc0A, D keret, 55 Mm, 3, 5, 7.5/ 10, 15, 30 | BH8XPM XTCE040D00RD€651.55
ajánlatkérés
EATON XTCE040D00R IEC kontaktor, 40A, 12 Vac, 50-60 Hz, 0No-0Nc, 40A, D keret, 55 Mm, 50-60 Hz, 3, 5 | BH8XPN XTCE040D00R€563.51
ajánlatkérés
EATON XTCE040D00F IEC kontaktor, 40A, 230 Vac, 50 Hz, 0No-0Nc, 40A, D keret, 55 Mm, 50 Hz, 3, 5 | BH8XPP XTCE040D00F€507.74
ajánlatkérés
EATON XTCE040D00N IEC kontaktor, 40A, 400 Vac, 50 Hz, 0No-0Nc, 40A, D keret, 55 Mm, 50 Hz, 3, 5 | BH8XPQ XTCE040D00N€563.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON XTCE065DS1B IEC kontaktor, 65A, oldalra szerelhető, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1No-1Nc, 65A, D keret