EATON SVX010A1-4A1B1 Svx Adjustable Frequency Drive, 10Hp, Nema Type 1/Ip21, 480V, Fr5, Three-Phase, Emc H | BH7FFU

EATON SVX010A1-4A1B1 Svx állítható frekvencia-meghajtó, 10 LE, Nema Type 1/Ip21, 480V, Fr5, háromfázisú, Emc H

Tétel: BH7FFU Model: SVX010A1-4A1B1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó

Termék részletek:

Eaton SVX010A1-4A1B1 adjustable frequency drive provides & handles power delivery to large industrial motors. This device is suitable for automation and production line applications. Eaton also offers megszakítók for protection to the connected motors from faulty currents.

Jellemzők:

  • This adjustable frequency drive comes integrated with a front-mounted digital control panel having button controls for adjusting the output of the drive.
  • It has a start & stop button for controlling the load instantly and comes with a built-in fault indication for warning the operator against active drive faults.
  • It features a reset button for resetting the active faults and an adjustable contrast and backlight time for operator comfort.
  • Felülre szerelt kipufogóventilátorral rendelkezik a frekvenciaváltó hűtésére zárt dobozokban és szűk helyeken.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the enclosure rating of Eaton SVX010A1-4A1B1 adjustable frequency drive?

A. This frequency drive is rated for NEMA 1 standards.

Q. How to prevent unauthorised access to Eaton SVX010A1-4A1B1 adjustable frequency drive?

A. This drive features a removable LCD keypad for safety by preventing unauthorised access to the device controls.

Q. How to install Eaton SVX010A1-4A1B1 adjustable frequency drive on panelboard?

A. This frequency drive has a pair of threaded plates on the backside for hanging the frequency drive on screws fixed into the panel board.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON SVX004A1-2A1B2 Svx Állítható Frekvencia Meghajtó, Csak 6 Vt Hp, Nema Type 1/Ip21, 230V, Fr5, Háromfázisú | BH7CXV SVX004A1-2A1B2€4,752.95
ajánlatkérés
EATON SVX004A1-2A1B1 Svx Állítható Frekvencia Meghajtó, Csak 5 Vt Hp, Nema Type 1/Ip21, 230V, Fr5, Háromfázisú | BH7CXW SVX004A1-2A1B1-
ajánlatkérés
EATON SVX004A2-2A1B2 Svx Állítható Frekvencia Meghajtó, 8 Vt Csak Hp, Nema Type 12/Ip54, 230V, Fr5, Háromfázisú | BH7CYC SVX004A2-2A1B2€5,306.89
ajánlatkérés
EATON SVX005A1-2A1B1 Svx Állítható Frekvencia Meghajtó, 5Hp, Nema Type 1/Ip21, 230V, Fr5, Háromfázisú, Emc H | BH7CYD SVX005A1-2A1B1€4,740.96
ajánlatkérés
EATON SVX004A2-2A1B1 Svx Állítható Frekvencia Meghajtó, Csak 7 Vt Hp, Nema Type 12/Ip54, 230V, Fr5, Háromfázisú | BH7CYE SVX004A2-2A1B1€4,637.85
ajánlatkérés
EATON SVX005A1-2A1B2 Svx Állítható Frekvencia Meghajtó, 5Hp, Nema Type 1/Ip21, 230V, Fr5, Háromfázisú, Emc H | BH7CYP SVX005A1-2A1B2€5,422.01
ajánlatkérés
EATON SVX005A1-2A1B1B9C7 Svx Állítható Frekvencia Meghajtó, 5Hp, Nema Type 1/Ip21, 230V, Fr5, 3-fázisú, Emc H | BH7CYR SVX005A1-2A1B1B9C7€7,525.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON SVX010A1-4A1B1 Svx állítható frekvencia-meghajtó, 10 LE, Nema Type 1/Ip21, 480V, Fr5, háromfázisú, Emc H