Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON SL7-BL120-G Light Module, Sl7, 70 Mm, Flashing Led, 110/120 Vac, Green, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VNU 20PZ74

EATON SL7-BL120-G fénymodul, Sl7, 70 mm, villogó LED, 110/120 Vac, zöld, 2 Hz, egy, Ul Type 4, 4X, 13

Raktáron
Tétel: BH6VNU Modell: SL7-BL120-GKereszthivatkozás: 20PZ74
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
€205.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacklight modul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON SL4-BL120-G fénymodul, Sl4, 40 Mm, Villogó LED, 110/120 Vac, Zöld, 2 Hz, Egy, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJL ​​20PZ03 SL4-BL120-G€187.17
EATON SL4-BL120-B fénymodul, Sl4, 40 mm, villogó LED, 110/120 Vac, kék, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJN 20PZ02 SL4-BL120-B€190.37
EATON SL4-BL120-A fénymodul, Sl4, 40 mm, villogó LED, 110/120 Vac, borostyánsárga, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJT 20PZ01 SL4-BL120-A€193.66
EATON SL4-BL120-W fénymodul, Sl4, 40 mm, villogó LED, 110/120 Vac, fehér, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJV 20PZ05 SL4-BL120-W€187.17
EATON SL4-BL120-R fénymodul, Sl4, 40 mm, villogó LED, 110/120 Vac, piros, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJW 20PZ04 SL4-BL120-R€192.74
EATON SL4-BL120-Y fénymodul, Sl4, 40 mm, villogó LED, 110/120 Vac, sárga, 2 Hz, Ul Type 4, 4X | BH6VKA 20PZ06 SL4-BL120-Y€187.77
EATON SL4-BL24-B fénymodul, Sl4, 40 mm, villogó LED, 24 Vac/ Vdc, kék, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKD 20PZ08 SL4-BL24-B€175.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON SL7-BL120-G fénymodul, Sl7, 70 mm, villogó LED, 110/120 Vac, zöld, 2 Hz, egy, Ul Type 4, 4X, 13
€205.83 /Mértékegység