Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON QCF1020 Quicklag típusú Qcf 1/2 hüvelykes ipari hő-mágneses megszakító | AG8TZJ

EATON QCF1020 Quicklag típusú Qcf 1/2 hüvelykes ipari hő-mágneses megszakító

Raktáron
Tétel: AG8TZJ Modell: QCF1020

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők20A
frame típusaQCF
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.62

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON QCF1010 Quicklag típusú Qcf 1/2 hüvelykes ipari hő-mágneses megszakító | AG8TZF QCF101010A1120V€55.38
EATON QCF1015 Quicklag típusú Qcf 1/2 hüvelykes ipari hő-mágneses megszakító | AG8TZG QCF101515A1120V€55.38
EATON QCF1015T Quicklag típusú Qcf 1/2 hüvelykes ipari hő-mágneses megszakító | AG8TZH QCF1015T15A1120V€64.70
EATON QCF1020T Quicklag típusú Qcf 1/2 hüvelykes ipari hő-mágneses megszakító | AG8TZK QCF1020T20A1120V€64.70
EATON QCF1030 Quicklag típusú Qcf 1/2 hüvelykes ipari hő-mágneses megszakító | AG8TZL QCF103030A1120V€55.38
EATON QCF1030T Quicklag típusú Qcf 1/2 hüvelykes ipari hő-mágneses megszakító | AG8TZM QCF1030T30A1120V€64.70
EATON QCF1035 Quicklag típusú Qcf 1/2 hüvelykes ipari hő-mágneses megszakító | AG8TZN QCF103535A1120V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QCF1020 Quicklag típusú Qcf 1/2 hüvelykes ipari hő-mágneses megszakító
€55.38 /Mértékegység