Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON J8-8MEBO tömlőadapter apa Npt a duga Jic könyökhöz | AD7ZVQ 4HM32

EATON J8-8MEBO tömlőadapter dugós Npt dugó Jic könyökhöz

Raktáron
Tétel: AD7ZVQ Modell: J8-8MEBOKereszthivatkozás: 4HM32

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€122.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(M) NPT-méret (hüvelyk)1 / 2-14
Adapter típusaKönyök
befejezEgyszerű
Szerelőanyag316 Stainless Steel
Hossz1.47 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)3 / 4-16
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menet típusaFérfi NPT a férfi JIC-hez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307225000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
EATON J10MEBO tömlőadapter dugaszoló Npt a duga Jic könyökhöz | AD7ZVA 4HM18 J10MEBO1.47 "7 / 8-143000 psi€113.22
EATON J12MEBO tömlőadapter, apa NPT-duga, JIC könyök | AD7ZVC 4HM20 J12MEBO1.59 "1-1/16-123000 psi€180.10
EATON J4-4MEBO tömlőadapter dugaszoló Npt a duga Jic könyökhöz | AD7ZVE 4HM22 J4-4MEBO1.09 "7 / 16-204500 PSI€60.14
EATON J4MEBO tömlőadapter, dugaszoló Npt a Jic könyökhöz | AD7ZVG 4HM24 J4MEBO0.78 "7 / 16-204000 PSI€46.10
EATON J5-4MEBO tömlőadapter dugaszoló Npt a duga Jic könyökhöz | AD7ZVJ 4HM26 J5-4MEBO1.09 "1 / 2-204000 PSI€69.45
EATON J6-6MEBO tömlőadapter, dugós Npt a Jic könyökhöz | AD7ZVL 4HM28 J6-6MEBO1.22 "9 / 16-184000 PSI€84.57
EATON J6MEBO tömlőadapter dugaszoló Npt a dugó Jic könyökhöz | AD7ZVN 4HM30 J6MEBO1.09 "9 / 16-184000 PSI€51.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON J8-8MEBO tömlőadapter dugós Npt dugó Jic könyökhöz
€122.49 /Mértékegység