EATON HVX020A1-2A1B1 Hvx9000 Variable Frequency Drive, 20 Hp, St And ard Software, Nema 1, 230 V | BH3UXW

EATON HVX020A1-2A1B1 Hvx9000 Változófrekvenciás meghajtó, 20 LE, St And ard szoftver, Nema 1, 230 V

Tétel: BH3UXW Model: HVX020A1-2A1B1
€10,707.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó

Termék részletek:

Eaton HVX020A1-2A1B1 adjustable frequency drive is ideal for HVAC and pump & fluid control applications.

Jellemzők:

  • It can accommodate a wide range of adapter and expander boards.
  • This drive has I/O connections with quick connection terminals.
  • It features off / auto / hand and bypass / drive selector on keypad for ease of control.
  • This HVX9000 Series adjustable frequency drive has additional communication and I/O cards that facilitate plug-and-play functionality.
  • It offers a copy-paste function for the transfer of parameter settings from one drive to another.
  • The keypad of this drive can simultaneously display up to three monitored parameters.
  • It utilises hand-held auxiliary power supply that allows monitoring or programming of the control module without supplying power to the drive.
  • It offers MTBF up to 500000 hours.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. Which type of enclosure is used in Eaton HVX020A1-2A1B1 adjustable frequency drive?

A. This drive uses NEMA 1 IP21 enclosure for safety.

Q. What is MTBF?

A.

  • Mean time between failures (MTBF) is the estimated elapsed time between inherent failures of an electronic or a mechanical system, during normal system operation.
  • It signifies the reliability of a product or component.
  • It is calculated by dividing the total number of operational hours by the number of failures that occurred in that time period.

Q. How to power the control logic in Eaton HVX020A1-2A1B1 adjustable frequency drive?

A. It can be powered by an external auxiliary control panel, a fieldbus or internal drive functions.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON HVX001A1-2A1B1B4C2D3 Hvx 9000 Is Drive-St And ard, 1 LE, Szoftver, Nema 1, 230 V, Billentyűzet | BH3PHF HVX001A1-2A1B1B4C2D3€6,707.11
ajánlatkérés
EATON HVX001A1-2A1B1B4B5C2 Hvx 9000 Is Drive-St And ard, 1 LE, Szoftver, Nema 1, 230 V, Billentyűzet | BH3PHG HVX001A1-2A1B1B4B5C2€6,739.17
ajánlatkérés
EATON HVX001A1-2A1B1B4B5C4 Hvx 9000 Is Drive-St And ard, 1 LE, Szoftver, Nema 1, 230 V, Billentyűzet | BH3PHL HVX001A1-2A1B1B4B5C4€7,857.02
ajánlatkérés
EATON HVX001A1-2A1B1B4C3 Hvx 9000 Is Drive-St And ard, 1 LE, Szoftver, Nema 1, 230 V, Billentyűzet | BH3PHM HVX001A1-2A1B1B4C3€6,374.97
ajánlatkérés
EATON HVX001A1-2A1B1B4C4 Hvx 9000 Is Drive-St And ard, 1 LE, Szoftver, Nema 1, 230 V, Billentyűzet | BH3PHQ HVX001A1-2A1B1B4C4€6,853.71
ajánlatkérés
EATON HVX001A1-2A1B1B4B5C3 Hvx 9000 Is Drive-St And ard, 1 LE, Szoftver, Nema 1, 230 V, Billentyűzet | BH3PHR HVX001A1-2A1B1B4B5C3€7,380.58
ajánlatkérés
EATON HVX001A1-2A1B1B4B5CA Hvx 9000 Is Drive-St And ard, 1 LE, Szoftver, Nema 1, 230 V, Billentyűzet | BH3PHT HVX001A1-2A1B1B4B5CA€6,739.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HVX020A1-2A1B1 Hvx9000 Változófrekvenciás meghajtó, 20 LE, St And ard szoftver, Nema 1, 230 V
€10,707.17 /Mértékegység