Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON HFD3050 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEE 46MX73

EATON HFD3050 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8PEE Típus: HFD3050Kereszthivatkozás: 46MX73
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
€1,476.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők50A
frame típusaFD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.59
Hajószélesség (cm)10.49

Termék részletek:

Az Eaton HFD3050 megszakító egy Eaton C sorozatú megszakító, amely ideális eszközök védelmére a túláram vagy rövidzárlat által okozott elektromos károsodásoktól. Áramvezető alkatrészei, kioldószerkezete és mechanizmusai egy öntött tokban találhatók F-kerettel, amely -4 és 158 °C közötti hőmérsékleten működik.

Jellemzők:

  • Az Eaton HFD3050 megszakító 14 AWG - 1/0 AWG vezetéket fogad be a terhelésoldali füles kapcsaiban.
  • Ez a teljes megszakító rögzített termikus és mágneses érintkezőkkel rendelkezik a kiváló kioldási teljesítmény és a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozás érdekében.
  • Felcsavarozható rögzítési stílusa lehetővé teszi a könnyű felszerelést panelekre vagy kapcsolótáblákra.
  • Ez a 3 pólusú megszakító 225 A maximális és 15 A minimális kioldási beállítás mellett működik.
  • Az egységnek három kijelzett pozíciója van (BE, KI és kioldás) a csúszó fogantyús sorompón, amely az I / 0 nemzetközi szimbólumokkal és a színkóddal jelzi, hogy piros a BE, fehér a kioldott és zöld a KI.

Kompatibilis tartozékok:

  • Terhelési központok, panelek és kapcsolótáblák: Ez az Eaton HFD3050 megszakító könnyen felszerelhető panelekre, kapcsolótáblákra, motorvezérlő központokra és sínekre a zavartalan működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • IEC
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különböző teljesítménybesorolása ennek az Eaton HFD3050 megszakítónak?

V. Az Eaton HFD3050 megszakító névleges áramerőssége 50 A, feszültsége pedig 600 VAC / 250 VDC. Ennek a megszakítónak a megszakítási névlegessége 100 kA 240 VAC, 65 kA 480 VAC, 25 kA 600 VAC és 22 kA 250 VDC esetén.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a megszakítót?

A.

  • Először is győződjön meg arról, hogy ez az Eaton HFD3050 a megfelelő megszakító az adott alkalmazáshoz.
  • Használjon csavarfúrási tervet, ügyelve arra, hogy a szerelőpanel előfúrva legyen. A panellap felszereléséhez csak a tehervégi támasztó rögzítő furatai szükségesek. Győződjön meg arról, hogy a panel fedele ki van vágva, hogy korrigálja a burkolat méretét holt elülső fedél alkalmazásakor.
  • Szerelje fel az egységet a panelre vagy a szerelési felületre, miközben ügyeljen arra, hogy a tartozékok vezetékei elérhetők legyenek. Szerelje be és húzza meg a rögzítőcsavarokat, alátéteket és anyákat.
  • Szükség esetén szereljen fel egy opcionális csatlakozóvégfedelet. Csatlakoztassa a vonal- és terhelési kapcsokat és a tartozékok vezetékeit. Szerelje fel a sorkapocs árnyékolását és a fázisközi akadályt, ha szükséges.
  • Végül ellenőrizze az összes rögzítő- és terminálcsatlakozó hardvert.

K. Milyen pontokat kell ellenőrizni az Eaton HFD3050 megszakító működtetése előtt?

A.

  • Távolítsa el a port, szennyeződést, zsírt vagy nedvességet a készülékről.
  • Ellenőrizze, hogy a mechanikus csatlakozások szabadok-e az egység többszöri BE-KI kapcsolásával.
  • Nyomja meg a kioldógombot az egység alján, hogy mechanikusan kioldjon és tesztelje a megszakító megfelelő működését.
  • Vizsgálja meg az egységet, nincs-e rajta repedés, repedés vagy elszíneződés. Húzza meg a kivezetéseket és a csatlakozókat. Ellenőrizze a rögzítő hardvert.
  • Távolítson el minden biztonsági veszélyt a telepített terület közelében.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON HFD2225 C komplett öntött ház megszakító C | AG8PDW HFD2225225A2600V€2,186.18
EATON HFD3015 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,476.65
EATON HFD3020 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,476.65
EATON HFD3025 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,635.21
EATON HFD3030 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,476.65
EATON HFD3035 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEB HFD303535A3600V€1,744.81
EATON HFD3040 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,476.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HFD3050 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító
€1,476.65 /Mértékegység