Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON GHQRSP1020 típusú Ghqrsp megszakító, távirányítós mágnesszelep, 120, 120/240, 277, 480Y/277V | AG8NYR

EATON GHQRSP1020 típusú Ghqrsp megszakító, távvezérelt mágnesszelep, 120, 120/240, 277, 480Y/277V

Raktáron
Tétel: AG8NYR Modell: GHQRSP1020
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
€628.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás14kAIC @ 277v
erősítők20A
frame típusaGHQRSP
Pólusok száma1
Feszültség277V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)8.26

Termék részletek:

Eaton GHQRSP1020 circuit breaker is suitable for protecting ventilation, heating, refrigeration & air conditioning equipment against current overloads & short circuits.

Jellemzők:

  • It can accommodate copper and aluminium wires having sizes ranging from 14 to 4 AWG.
  • This circuit breaker features thermal-magnetic trip unit for delivering both time-delayed & instantaneous current limiting protection.
  • It provides bolt-on mounting for ease-of-installation.
  • This circuit breaker has a maximum interrupting capacity of 65kAIC at 120V & 14kAIC at 480 / 277V.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az MCCB-k és az MCB-k között?

A.

  • Az MCB-k védik az elemeket az áram túlterhelésétől, míg az MCCB-k védik a berendezést a hibaáramoktól és a túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.
  • Az MCB-k kioldó áramköre rögzített, míg az MCCB-k mozgatható kioldó áramkörrel rendelkeznek.
  • Az MCB-k viszonylag alacsony megszakítási minősítéssel rendelkeznek, mint az MCCB-k.

K. Hol van telepítve egy MCB?

A. MCBs are mainly installed in areas where high current is required, like hotels / offices / industries.

Q. What is the maximum operating temperature of Eaton GHQRSP1020 circuit breaker?

V. Akár 40 C fokos hőmérsékleten is üzemeltethető.

Termékváltozatok

TermékekModellframe típusaÁr
EATON GHQ1020 Ghq hő-mágneses megszakító, hő-mágneses megszakító, 20 A, 14 Kaic | AG8NYQ 46MX62 GHQ1020GHQ€211.99
EATON GHQ2015 Ghq hő-mágneses megszakító, hő-mágneses megszakító, 20 A, 14 Kaic | BH9VGG GHQ2015-€809.03
ajánlatkérés
EATON GHQ1015S Ghq hő-mágneses megszakító, hő-mágneses megszakító, 20 A, 14 Kaic | BH9VGL GHQ1015S-€956.84
ajánlatkérés
EATON GHQ1020S Ghq hő-mágneses megszakító, hő-mágneses megszakító, 30 A, 14 Kaic | BH9VGN GHQ1020S--
ajánlatkérés
EATON GHQ1030 Ghq mágneses hőáramkör-megszakító, 15 A, 14 Kaic, kétpólusú, 277/480 | BH9VGQ GHQ1030--
ajánlatkérés
EATON GHQ1015 típusú Ghq megszakítók, 15A, 14 Kaic | BH9VGR 46MX61 GHQ1015-€211.99
EATON GHQ2030 Ghq termikus mágneses megszakító, megszakító, tűzjelző, piros fogantyú, 15 A, 14 Kaic | BH9VGT GHQ2030-€809.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GHQRSP1020 típusú Ghqrsp megszakító, távvezérelt mágnesszelep, 120, 120/240, 277, 480Y/277V
€628.12 /Mértékegység