EATON FS240030A Molded Case Circuit Breaker, FS Frame, 30A, 480VAC, 1 Phase | CE6GMJ

EATON FS240030A öntött házas megszakító, FS keret, 30 A, 480 VAC, 1 fázis

Tétel: CE6GMJ Típus: FS240030A
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők30
frame típusaFS
Pólusok száma2
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Eaton FS240030A UL listás öntött házas megszakító, amelyet vezérlőpanel alkalmazásokhoz terveztek
    • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldóval felszerelve a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében
    • Features FS frame style having dual pole, single phase configuration for overcurrent protection
    • Load side lug terminals for aluminium / copper wires of sizes between 14 & 4 AWG
    • Can operate in a temperature range of 60 to 75 deg C

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkTételPólusok számaFeszültségÁr
EATON FS320070A megszakító 70 Amper 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRJ FS320070A22kAIC @ 240V70ABiztosíték3240V-
ajánlatkérés
EATON FS320080A megszakító 80 Amper 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRK FS320080A22kAIC @ 240V80ABiztosíték3240V-
ajánlatkérés
EATON FS320090A megszakító 90 Amper 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRL FS320090A22kAIC @ 240V90ABiztosíték3240V€665.83
ajánlatkérés
EATON FS320100A megszakító 100 Amper 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRM FS320100A22kAIC @ 240V100ABiztosíték3240V-
ajánlatkérés
EATON FS340015A megszakító 15 Amperes 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRN FS340015A14kAIC @ 480V15ABiztosíték3480V-
ajánlatkérés
EATON FS340020A megszakító 20 Amperes 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRP FS340020A14kAIC @ 480V20ABiztosíték3480V-
ajánlatkérés
EATON FS340025A megszakító 25 Amperes 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRQ FS340025A14kAIC @ 480V25ABiztosíték3480V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FS240030A öntött házas megszakító, FS keret, 30 A, 480 VAC, 1 fázis