Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FF1010-2016S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb női szénacél | AD9YHX 4VTC5

EATON FF1010-2016S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb aljzatú szénacél

Raktáron
Tétel: AD9YHX Típus: FF1010-2016SKereszthivatkozás: 4VTC5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€50.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaEgyenes
Női SAE méret (hüvelykben)1-5/16-12
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1"
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-5/8-12
Max. Munkahelyi nyomás1600 PSI
Menet típusaFérfi ORB - női ORB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON FF1010-0406S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb női szénacél | AD9YEV 4VRZ5 FF1010-0406S1.260 "3500 psi€15.20
EATON FF1010-0604S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb női szénacél | AD9YEX 4VRZ7 FF1010-0604S1.06 "4500 PSI€11.72
EATON FF1010-1006S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb női szénacél | AD9YHJ 4VTA2 FF1010-1006S0.81 "3500 psi€13.21
EATON FF1010-1008S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb női szénacél | AD9YHK 4VTA3 FF1010-1008S1.25 "3000 psi€35.63
EATON FF1010-1206S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb női szénacél | AD9YHM 4VTA5 FF1010-1206S1"3500 psi€28.93
EATON FF1010-1208S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb női szénacél | AD9YHN 4VTA6 FF1010-1208S1"3000 psi€15.56
EATON FF1010-1210S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb női szénacél | AD9YHP 4VTA7 FF1010-1210S1.44 "2500 PSI€21.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FF1010-2016S hidraulikus tömlőadapter, Sae Orb aljzatú szénacél
€50.65 /Mértékegység