Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FD90-1044-05-04 gyorscsatoló dugó 1/2-20 hüvelykes Sae | AD9YNT 4VTT8

EATON FD90-1044-05-04 gyorscsatoló dugó 1/2-20 hüvelykes Sae

Raktáron
Tétel: AD9YNT Modell: FD90-1044-05-04Kereszthivatkozás: 4VTT8
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
€44.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
CsapágyanyagRozsdamentes acél
test anyagaAcél
Testméret1 / 4 "
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség0.5 gpm
Záró mechanizmusEllenütemű
Max. Nyomás7000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker cserePD351
SAE egyenes szál (hüvelyk)1 / 2-20
SealFlush Arc
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaFlush Arc
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1 / 2 "-20
típusCsatlakozó dugó (mellbimbó)
Szelep tervezésCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307929000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FD90-1044-05-04 gyorscsatoló dugó 1/2-20 hüvelykes Sae
€44.78 /Mértékegység