Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON CE15NN3A IEC Contactor, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 140A, Frame N, 250 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp | BJ8HCQ

EATON CE15NN3A IEC kontaktor, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 140A, N keret, 250 mm, 50-60 Hz, 10 LE

Raktáron
Tétel: BJ8HCQ Modell: CE15NN3A
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
€2,217.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6225
Hajó magassága (cm)18.21
Hajó hossza (cm)15.09
Hajószélesség (cm)10.36

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON XTCE580N22C IEC kontaktor, 630A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, N keret, 250 mm | BH8XYX XTCE580N22C€20,383.13
ajánlatkérés
EATON XTCE650N22A IEC kontaktor, 700A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, N keret, 250 mm | BH8XZF XTCE650N22A€19,370.57
ajánlatkérés
EATON XTCE580N22Y IEC mágneskapcsoló, 630A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, N keret, 250 Mm | BH8XZG XTCE580N22Y€20,383.13
ajánlatkérés
EATON XTCE580N22A IEC kontaktor, 630A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, N keret, 250 mm | BH8XZH XTCE580N22A€18,534.12
ajánlatkérés
EATON XTCE650N22Y IEC kontaktor, 700A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, N keret, 250 mm | BH8XZK XTCE650N22Y€21,292.95
ajánlatkérés
EATON XTCE820N22A IEC kontaktor, 820A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, N keret, 250 mm | BH8XZM XTCE820N22A€25,783.40
ajánlatkérés
EATON XTCE820N22C IEC kontaktor, 820A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, N keret, 250 mm | BH8XZN XTCE820N22C€28,380.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CE15NN3A IEC kontaktor, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 140A, N keret, 250 mm, 50-60 Hz, 10 LE
€2,217.86 /Mértékegység