Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 500454-6S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RQL 38YR11

EATON 500454-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Aljzat Sae 37 Apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RQL Modell: 500454-6SKereszthivatkozás: 38YR11
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
€47.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.4 "
Férfi ORS-méret (in.)9 / 16 "-18
Férfi SAE méret (hüvelykben)9 / 16 "-18
Max. Munkahelyi nyomás4000
Menet típusaNői JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4162
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: 90 fokos könyök

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 500454-4S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RQK 38YR10 500454-4S1.2 "5000€80.91
EATON 500454-8S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RQM 38YR12 500454-8S1.7 "4000€54.06
EATON 500454-10S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RQN 38YR13 500454-10S1.9 "3000€82.87
EATON 500454-12S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RQP 38YR14 500454-12S2.5 "3000€86.96
EATON 500454-16S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RQQ 38YR15 500454-16S2.9 "2500€107.06
EATON 500454-20S hidraulika tömlő adapter, Sae 37 Sae 37 Apa szénacél | AH8RQR 38YR16 500454-20S3.22000€172.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 500454-6S hidraulikus tömlőadapter, Sae 37 Aljzat Sae 37 Apa szénacél
€47.42 /Mértékegység